PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
17592000
品番
APT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
FRP一般成型品の製作に最適です!
用途
造形・補修
成分
インパラフィン
適合
●容量:20kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用(インパラフィン)
その他
【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質のFRPポリエステル樹脂です。【2】ハンドレイアップ成型による含浸性・硬化性が良好な、低収縮タイプの一般積層用不飽和ポリエステル樹脂です。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。