7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 17592131 品番 M8x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。

用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 長さ(mm)40 材質/仕上鉄/三価めっき 品番MOC-664 ねじピッチ1.25 六角対辺(mm)12 頭部形状小形六角アプセット ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする