OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 座金組込ねじ
OHSATO(大里)の アプセット
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
17592185
品番
M10x40 P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
材質/仕上
鉄/三価めっき
品番
MOC-670
ねじピッチ
1.25
六角対辺(mm)
14
頭部形状
小形六角アプセット
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。