デュラフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚組) 注文コード 17592411 品番 DUR487201
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ドイツのDURABLEの「DURAFRAME セキュリティ」は、A4サイズ対応の移動式マグネットフレーム(2枚セット)です。フレーム部分がマグネットになっており、A4の掲示物を簡単に挟んで掲示できます。ガラス面に貼れば両面から確認可能。重要なお知らせやセキュリティ関連の掲示に最適で、おしゃれに情報を発信できます。

用途セキュリティ関連の通知や重要なお知らせをスマートに掲示するためのフレームです。オフィスや工場、店舗、公共施設などで、防犯・安全対策の情報をわかりやすく伝えるのに最適です。フレームは全4色、ブラック、シルバー、ダークブルー、ゴールド、からお選びいただけます。 ブラック 質量(g)162 縦(mm)内寸:290、外寸:324 横(mm)内寸:200、外寸:238 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする