LEDクロック シエロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17592517 品番 SLW372
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2種類のアラームを独立して設定できます。(月〜金、月〜土、毎日を選択できます。)
スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。
乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。
センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。
※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。
LEDの明るさはオートや手動で切替できます。

付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 寸法(mm)214×110(H)×28 PK/WH 質量(g)約220 機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする