LEDクロック ビエント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17592526 品番SLW402
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。
室温表示は熱中症対策への意識を高めます。
置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。

付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム 寸法(mm)275×183(H)×30 質量(g)約490 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする