LEDクロック リコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17592535 品番SLW401
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。
今の曜日は青色に点灯します。
日曜日は赤色に点灯します。
AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。
長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。
バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。
※電池が無くても使用可能です。

付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 寸法(mm)320×105(H)×28 WH/WOOD 質量(g)約335 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする