月印紙製品
月印紙製品の 封筒
月印紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
長4封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
17592560
品番
400701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
B5用紙の横3つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)
90×205
色
クラフト
サイズ
長形4号
入数(枚)
1000
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)
グリーン購入法
適合
窓枠
なし