角2封筒 クラフト 85g L貼 郵便枠付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード17592605 品番K21851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。

寸法(mm)240×332 クラフト サイズ角形2号 入数(枚)500 坪量(g/m2)85 郵便番号欄あり 貼り合せ位置L貼(サイド貼) グリーン購入法適合 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする