月印紙製品
月印紙製品の 封筒
月印紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
角2封筒 白菊 80g L貼 郵便枠なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
17592630
品番
K20411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
メーカー別抄き高級な白いケント紙です。
封筒専用紙として抄造いたしました。
厚さは”やや薄め”です。
A4用紙が入る定形外封筒です
寸法(mm)
240×332
色
白(ケント紙)
サイズ
角形2号
入数(枚)
500
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)
窓枠
なし