洋2封筒 白菊 郵便枠付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード17592639 品番Y20461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メーカー別抄き高級な白いケント紙です。
厚さは”普通”です。
案内状、結婚式の招待状の送付に使われます。

仕様口糊:アラビア糊 寸法(mm)162×114 白(ケント紙) サイズ洋形2号 入数(枚)500 坪量(g/m2)107 郵便番号欄あり 貼り合せ位置ダイヤモンド貼 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする