月印紙製品
月印紙製品の 封筒
月印紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
洋2封筒 白菊 郵便枠なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
17592648
品番
Y20460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
メーカー別抄き高級な白いケント紙です。
厚さは”普通”です。
案内状、結婚式の招待状の送付に使われます。
仕様
口糊:アラビア糊
寸法(mm)
162×114
色
白(ケント紙)
サイズ
洋形2号
入数(枚)
500
坪量(g/m
2
)
107
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
ダイヤモンド貼
窓枠
なし