※サンプル画像
ユタカメイク
ユタカメイクの フレコンバック、モッコ
ユタカメイクの フレコンバック
ユタカメイクの フレコンバック丸型
ガリバーフレコンバック W1.3×D1.3×H1.2m 約2000L(特大フレコン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2000L)
注文コード
17593969
品番
W-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・容量約2000L・側転ベルト付・フタ付・簡易固定ヒモ付
用途
かさ張る軽量物に最適な特大フレコンバック
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
高さ(mm)
1200
タイプ
排出口:なし
加工
ラミネートなし
縦(mm)
1300
横(mm)
1300
注意
※耐荷重は1,000kgになります。