収納時

UC-1888 クールメッシュ リラックスラウンジチェア CAPTAIN STAG 17594030 UC-1888 クールメッシュ リラックスラウンジチェア CAPTAIN STAG 17594030 UC-1888 クールメッシュ リラックスラウンジチェア CAPTAIN STAG 17594030 UC-1888 クールメッシュ リラックスラウンジチェア CAPTAIN STAG 17594030 UC-1888 クールメッシュ リラックスラウンジチェア CAPTAIN STAG 17594030

クールメッシュ リラックスラウンジチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17594030 品番UC-1888
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

通気性・耐熱性に優れたメッシュ素材を使用。背面ポケットに保冷剤を入れて体を直接クールダウン。背位もたれを斜めにすることで、窮屈さを軽減。座面下に荷物が置ける棚モック付き。ハンディファンも入れられる便利なダブルドリンクホルダー付き。

材質構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング) アイボリー 質量(g)2400 耐荷重(kg)座面:80、棚部:2 収納寸法(mm)150×150×長さ840 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)製品:820×530×790 座面高(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする