曜日別特売

ソフトVCT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1巻(80m)
心数4(C)
導体公称断面積0.75(mm<sup>2</sup>)
導体外径1.1(Φmm)
内容量1巻(80m)注文コード17594985品番VCT-222 4CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

柔軟性

使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600ケーブル長(m)80許容電流(A)9材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜心数(C)4概算質量(kg/km)130導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1シース外径(Φmm)9.9導体軟銅集合線導体公称断面積(mm2)0.75試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT絶縁体外径(Φmm)2.75
注意
※8心以上は、電気用品安全法が適用されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする