商品画像

[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA 7種各1品 7食セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7個) 注文コード17597697 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA 海老とブロッコリーのペペロンチーニ 240g×1個/[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA こだわり国産野菜の和風醤油 260g×1個/[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA 金時鯛と明太子のおだしパスタ 260g×1個/[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA なすとベーコンのトマトチーズ 270g×1個/[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA まいたけとなすのクリーミーボロネーゼ 260g×1個/[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA オクラときのこのあさり旨だしパスタ 260g×1個/[冷凍] 日清製粉ウェルナ マ・マー RICH-NA 海老ときのこのたらこクリーム 260g×1個/を詰め合わせております。

用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする