フレックスコットンツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17598589 品番 GE-790-08-SS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

カジュアルなデザインも良いけど、ベーシックでユニフォームとしても揃えられるデザインで、便利なヒップオープンファスナー付きツナギを!というご要望から満を持してリリース。
長きにわたり支持が多いコットン素材に今の時代の定番機能であるストレッチ性もしっかりある中厚の生地ですので、ハードなワークシーンにもピッタリなツナギです。

仕様マジックテープ:ウエスト,コイルアファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン,金属ボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター ダークグレー サイズSS 股下(cm)70 ウエスト(cm)54.5 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54.5 着丈(cm)48 バスト(cm)106 適応身長(cm)155-163 素材綿97%・ポリウレタン3%(目付量245g/m2・生地厚6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする