ボーダレスデッキパンツ・エアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17598860 品番 GE-810-05-L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ワークシーンだけでは勿体ない着心地の良さと使い勝手の良さで人気な”ボーダレスデッキパンツ”シリーズの新モデル。両サイドの大容量ポケットやマルチループ、そしてペットボトルも入れられるフリーポケットが大変便利ですし、軽量さと驚きのストレッチ性がある生地も多くのユーザーの支持を得ています。

仕様プラバックル:肩ひも、コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、ドットボタン:前立て・胸ポケット・大容量ポケット ブラック サイズL 股下(cm)71 ウエスト(cm)110 適応身長(cm)165-180 素材ポリエステル100%(目付量145g/m2・生地厚3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする