エンジニアーズツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17599000 品番 GE-827-03-L
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

どこか懐かしさがありつつも、現代風スポーティーなモダンさも併せ持ったグレースエンジニアーズにありそうでなかったデザインテイスト。スペックはプロ仕様で、東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用、安心安全の帯電防止生地で軽量さとストレッチ性も備えています。グローブなどの収納にも便利なスリップインポケットや、何を入れるかはあなた次第のシークレットポケットなど、ディテールにもこだわった個性溢れるツナギです。

仕様マジックテープ:ウエスト,コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン,ドットボタン:袖口,樹脂ボタン:ウエストアジャスター ブルー サイズL 股下(cm)76 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)54 バスト(cm)118 適応身長(cm)173-178 素材ポリエステル90%・綿10% 帯電防止生地(目付量161g/m2・生地厚4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする