業務用ポリ袋 45L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 17600890 品番 PH48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.045 透明 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

ウエスゴミ等を入れるために厚手のごみ袋が必要となるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする