業務用ポリ袋 45L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×60冊) 注文コード 17601091 品番 PE42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.027mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.027 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケース品については個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送を行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする