曜日別特売
CCD45 カラーポリ袋45L オレンジ ジャパックス 17601118

カラーポリ袋45L オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(10枚×60冊)注文コード17601118品番CCD45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
オレンジ色(橙色、orange)のゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLDPE厚さ(mm)0.03オレンジ縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする