充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17601188 品番 CL004GRDG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

・「電動」回転ブラシ搭載モデル
40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。
・高耐久プロ仕様ノズル
・様々なカーペット清掃に

付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 グレー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 集塵方式サイクロン一体式 充電時間(分)約28 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体+バッテリー
関連資料:(5.01MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする