充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17601206 品番 CL004GZG
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・「電動」回転ブラシ搭載モデル
40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。
・高耐久プロ仕様ノズル
・様々なカーペット清掃に

付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 グレー 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体(バッテリ・充電器別売り)
関連資料:(5.01MB)
注意
※本体のみ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする