ジョプラックス
ジョプラックスの PCアクセサリー
ジョプラックスの OAクリーニング用品
ジョプラックスの エアーダスター
プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
567-9417
注文コード
17601739
品番
TD-100H FR6
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
トラスコ品番
567-9417
全長(mm)
134
使用温度範囲(℃)
0〜50
ノズル長(mm)
26.5
ノズル口径(Φmm)
3
流体温度(℃)
0〜50
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1