特長画像2

VD-204FR 高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全 17601818 VD-204FR 高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全 17601818 VD-204FR 高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全 17601818 VD-204FR 高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全 17601818

高防塵性保護メガネ VD-204FR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17601818 品番VD-204FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。
(※メーカー従来品と比較)
防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。

付属品専用ポーチ 仕様ノーズパッドあり トラスコ品番662-9509 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー 長さ(mm)162 幅(mm)157 高さ(mm)42 レンズ色クリア フレーム色クリアグレー 機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工 テンプル色クリアグレー レンズ厚さ(mm)2.2
注意
※VD-204FとVD-204FRのフレームとガスケットは互換性がないのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする