パッケージ画像
オーム電機
オーム電機の コードリール/延長コード
オーム電機の 延長コード
防雨型フタ付作業用延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17601845
品番
HS-EW1050F3-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
雨に濡れる場所で使えます。
使用しない時は防水キャップのフタでガード
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策
使いやすいソフトタイプ
被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
トラスコ品番
688-9588
色
黒
コンセント個数
1
コンセント定格
15A-125V
コンセント形状
[[二相2]]
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
9.6