あしかメディ工業
あしかメディ工業の 食事関連
あしかメディ工業の 食器 介護用
あしかメディ工業の 吸呑器
ストローさん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17601985
品番
C10090
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
こぼれにくくしっかり持てる!
飲料水・お茶・ジュースに最適
材質
本体・ふた・取手:ポリカーボネイト、ストロー:シリコーン、ストローノズル:ポリエステルエラストマー
容量
200ml(目盛20ml刻み)
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
本体・ふた・取っ手:135、ストロー:180、ストローノズル:100
直径×高さ(cm)
7×15