台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護皿
取っ手付き汁椀 杢目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602055
品番
71687HS-N30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります。
材質
飽和ポリエステル樹脂/ABS樹脂、ウレタン塗装
色
ブラウン
容量(mL)
400
質量(g)
110
寸法(cm)
Φ10.5×13.3×高さ7
耐熱温度(℃)
140〜-20