中山式産業
中山式産業の ベルト・ベルトサポーター
中山式産業の ウエストサポーター
中山式産業の サポートベルト
中山式 遠赤外線腰椎ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17602116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腰部全体を包み込むよう広範囲に遠赤外線加工を施してあります。
カイロ等が入る大型ポケット
があります。
サイズ(cm)
胴回り:80〜100
全長:105
材質
ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、綿、他
質量(g)
190