ユニロック
クリーンタング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
17602211
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
口臭予防に!誤嚥性肺炎の予防に!
用途
舌にのせて軽く擦るだけで、簡単に舌苔がとれます。
エッジ部はソフトタッチのU面と少しシャープなV面がありますのでお好みに応じてご利用になれます。
材質
超軟質ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×0.5×9.8