中山式産業
中山式産業の リハビリ・生活補助
中山式産業の 補聴器・集音器
中山式産業の 本体 補聴器・集音器
ニコン超小型集音器クリップミニパワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17602299
品番
NHE-01P
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
おしゃれな小型形状で驚きの聞こえを実現
聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ
超小型、本体約4gの軽量ボディ。安心の日本製
耳元マイクで衣擦れ音や嫌なピーピー音を抑えます
付属品
一体型イヤホンコード、ポーチ、耳せん(S、M、L)、空気電池PR41(お試し用)
材質
集音器本体:ABS樹脂 一体型イヤホンコード:PVC、ABS樹脂 耳せん:シリコン
質量(g)
本体:約4
電源
空気電池PR41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:3.6×1.3×1