神戸生絲
神戸生絲の ワーキングウェア
神戸生絲の ボトムス
神戸生絲の 春夏 ボトムス
婦人スラックス下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17602631
品番
PC719
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
肌に優しい綿100%
用途
安心品質の日本製一般肌着です。
仕様
40単糸フライス編み
色
ホワイト
身長(cm)
150〜160
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
87〜95
バスト(cm)
79〜87
素材
綿100%