特長画像2

SPB02 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603331 SPB02 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603331 SPB02 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603331 SPB02 ステンレスパンチングボックス TRUSCO 17603331

ステンレスパンチングボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17603331 品番 SPB02
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。
網籠と比べて耐久性があります。
ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。
ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。
電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。

用途
ボトルや実験器具の洗浄かごとして
オートクレーブ用の容器として
トラスコ品番593-5074 材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ 幅(mm)外形寸法:254、有効内寸:250 高さ(mm)外形寸法:80、有効内寸:78.4 奥行(mm)外形寸法:124、有効内寸:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする