TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの 仕切板
スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
17604286
品番
TSKA-910SH
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
トラスコ品番
628-3335
材質
ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
幅(mm)
231
厚さ(mm)
5
色
ブルー
高さ(mm)
80
タイプ
短手
適合コンテナ
TSK-910