TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ超軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
43.9
注文コード
17604295
品番
TRL-S40TM
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)
最大で5段まで積み重ねが可能です。
透明なので中身が見えやすいです。
用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
衣類や災害備蓄品の保管に。
トラスコ品番
635-5673
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:272
容量(L)
43.9
段数
最高積み重ね段数:5段
最大積載荷重(kg)
5
折りたたみ時高さ(mm)
68
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
258