TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
”α折りたたみコンテナ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17604320
品番
CRS50N2-DB
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
トラスコ品番
654-8119
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
タイプ
フタなし
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:325
容量(L)
50
最大積載荷重(kg)
15
加工
シボ加工:10か所あり
折りたたみ時高さ(mm)
69
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
305