TRUSCO
TRUSCOの 袋・ラッピング用品
TRUSCOの レジ袋
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
17604469
品番
TEN-45
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
厚み0.05mm厚の袋が10枚重なっており取り替えの手間がはぶけます。
袋が重なっているのでゴミ箱の汚れ防止になります。
重ねることで袋の強度が増します。
中身がよく見える透明タイプです。
用途
ゴミ袋として
トラスコ品番
652-6418
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)
色
透明
縦(mm)
800
横(mm)
650
注意
※10枚のごみ袋が重なっており、厚みがございますので、ゴミ箱によっては蓋が閉まりにくい場合がございます。