インパクトホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番667-0940 注文コード17604478 品番IHBK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー用のホルダーです。
インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。
省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。
揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。

用途インパクトドライバーの保持に。 トラスコ品番667-0940 材質本体:スチール、バネ部:ステンレス 幅(mm)74 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする