TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの グリップ・握り
グリップノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17604539
品番
TGKB1A-M5X10
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
手で回しやすいローレットデザインです。
用途
医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
トラスコ品番
660-9652
材質
【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
色
黒
ねじ長さ(mm)
10
ねじ寸法
M5×0.80
耐熱温度(℃)
70
外径(mm)
16
ノブ高さ(mm)
12