グリップノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17604636 品番 TGKB3A-M6X15
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

手で回しやすいローレットデザインです。

用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 トラスコ品番660-9656 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート ねじ長さ(mm)15 ねじ寸法M6×1.00 耐熱温度(℃)70 外径(mm)25 ノブ高さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする