キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17604767 品番TKC-174
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました
従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。
40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。
先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。
強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。
強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。

用途
ドリルでの穴あけ
軸付砥石での研磨作業
トラスコ品番667-1075 材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼 全長(mm)100 チャック能力(mm)1.5〜13 能力(mm)【コレット】1.5〜13 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする