PTC-100-A 超硬チップ付コンパス TRUSCO 17604776 PTC-100-A 超硬チップ付コンパス TRUSCO 17604776

超硬チップ付コンパス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17604776 品番 PTC-100-A
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。
表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。

用途
一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。
円のケガキと等分割作業に。
寸法の移し取りに。
仕様コンパスの円直径(mm):140 トラスコ品番662-8670 材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2) 全長(mm)104 硬度250HB前後 呼び寸法(mm)100 板厚(mm)7.5
注意
※落下等により先端超硬部が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
※測定寸法の精度保持の為、脚部の開きが硬くなっています。使用の際はマイナスドライバー等を差し込み、開いてください。
※使用を繰り返す間に締め付けが緩んでいきます。緩み過ぎた場合はカシメ部を叩いて締めてください。
※コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする