曜日別特売
PTC-300-A 超硬チップ付コンパス TRUSCO 17604801

 

PTC-300-A 超硬チップ付コンパス TRUSCO 17604801
PTC-300-A 超硬チップ付コンパス TRUSCO 17604801

超硬チップ付コンパス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)297
内容量1本注文コード17604801品番PTC-300-A
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。
表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。

用途
一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。
円のケガキと等分割作業に。
寸法の移し取りに。
仕様コンパスの円直径(mm):420トラスコ品番662-8675材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)全長(mm)297硬度250HB前後呼び寸法(mm)300板厚(mm)10.5
注意
※落下等により先端超硬部が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
※測定寸法の精度保持の為、脚部の開きが硬くなっています。使用の際はマイナスドライバー等を差し込み、開いてください。
※使用を繰り返す間に締め付けが緩んでいきます。緩み過ぎた場合はカシメ部を叩いて締めてください。
※コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする