TRUSCO
TRUSCOの 輪ゴム・ゴムバンド
TRUSCOの ゴムバンド
丸ゴムロープ(イージーロープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17604819
品番
ER705BK-A
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。
簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途
台車や自転車などの荷物の固定に。
トラスコ品番
659-0964
材質
被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)
6
色
黒
長さ(m)
5
注意
※伸長限度は全長の1.5倍となる為、その範囲内でご使用ください。