TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
拡張式できるセル作業台用オプション パネル小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
300
注文コード
17604950
品番
TUR10-OP2
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0682
幅(mm)
819.5
高さ(mm)
300
奥行(mm)
28
最大積載量(kg/個)
10