TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17604959
品番
TUR10-OP5
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0683
幅(mm)
819.5
高さ(mm)
302.4
奥行(mm)
65
最大積載量(kg/個)
5