TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリマット
拡張できるセル作業台用オプション 作業台マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17604968
品番
TUR10-OP6
参考基準価格(税別)
¥26,860
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
天然ゴム板を使用しています。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0680
幅(mm)
900
高さ(mm)
5
奥行(mm)
700
最大積載量(kg/個)
50