拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17604977 品番TUR10-OP7
参考基準価格(税別)¥20,910 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。

用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする