TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
拡張できるセル作業台用オプション アーム用ライトビン取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17604995
品番
TUR10-OP10
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0684
幅(mm)
480
高さ(mm)
76.4
奥行(mm)
18
最大積載量(kg/個)
5